※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
銅チェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全234種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43922148
品番
CU-2.5-16C
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
長さ(m)
16
線径d(Φmm)
2.5
使用荷重(kN)
0.25
トラスコ品番
159-9051
質量(g)
2.048
チェーン線径(Φmm)
2.5