※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
銅チェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全234種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43922306
品番
CU-2.5-6C
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(m)
6
線径d(Φmm)
2.5
使用荷重(kN)
0.25
トラスコ品番
159-9009
質量(g)
0.768
チェーン線径(Φmm)
2.5