※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅チェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43924065 品番 CU-7-6C
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
長さ(m)6 線径d(Φmm)7 使用荷重(kN)1.57 トラスコ品番160-0112 質量(g)6.024 チェーン線径(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする