※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
銅チェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43924467
品番
CU-2-2C
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
銅の特性を生かしたチェーンです。熱伝導、導電率が高いです。
長さ(m)
2
線径d(Φmm)
2
使用荷重(kN)
0.12
材質
銅
トラスコ品番
160-0084
質量(kg)
0.16
チェーン線径(Φmm)
2
内長P(mm)
12
内幅W(mm)
3.5