※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
銅チェーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43924519
品番
CU-4-1C
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
銅の特性を生かしたチェーンです。熱伝導、導電率が高いです。
長さ(m)
1
線径d(Φmm)
4
使用荷重(kN)
0.59
材質
銅
トラスコ品番
159-9716
質量(kg)
0.298
チェーン線径(Φmm)
4
内長P(mm)
30
内幅W(mm)
6.5