キビぼうき 85cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43924729 品番A081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

イネ科の一年草キビの穂先を束ねて作っているほうきです。
持ち柄の部分もキビでできており、持ちやすく使いやすい座敷ぼうきです。

長さ(mm)850 トラスコ品番149-2638 材質キビ 幅(mm)480 質量(g)350 繰り返し・詰め替え対応
注意
※天然素材を使用のため、多少サイズにバラつきがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする