パルス数1000/1回転
軸穴径(mm)8
質量(g)約100(ケーブル1m含)
タイプホローシャフト
最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000
奥行(mm)32
保護構造IP50(防塵形)
出力NPNオープンコネクタ
耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)
コード長さ(m)1(標準)
外径(Φmm)38
出力電圧(V)L:0.4以下
出力形態NPNオープンコレクタ出カ
分類シリーズ:中空軸形
信号形式二相出力+原点(波形)
電源電圧(V)DC4.5〜26.4
負荷電圧(V)DC30以下(電源)
消費電流(mA)50以下(無負荷時)
出力電流(mA)シンクL:最大30
絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10〜80
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6
ケーブルシールド耐油PVC
許容リップル3%rms以下
原点信号機(幅)100±50%
立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(ケーブル1m以下、最大負荷時)
耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10〜55Hz(3軸方向 各1時間)
使用周囲湿度35%〜85%RH(但し、結露しないこと)
シャフト長さ(mm)12.3(穴深さ)
保存温度範囲(℃)-25〜85
取付ピッチ(mm)(板ばね)40
公称断面積(mm2)芯線:0.14(5芯)
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)
波形(信号)二相出力+原点
最大応答周波数(kHz)200
出力論理負論理(アクティブロー)
起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)
位相差25±12.5%
許容スラスト荷重(N)軸:20
許容ラジアル荷重(N)軸:30
認定取得UL、c-UL 、CE
使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露なきこと)