Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パルス数1024/1回転 出力ラインドライバ 注文コード43925718 品番TRD-SHR1024V0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はパルス数・出力など132種類から選べます 他の種類を見る

外径Φ38mm/奥行き32mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。

パルス数1024/1回転 軸穴径(mm)8 質量(g)約100(ケーブル1m含) タイプホローシャフト 最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000 奥行(mm)32 保護構造IP50(防塵形) 出力ラインドライバ 耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間) コード長さ(m)1(標準) 外径(Φmm)38 出力電圧(V)H:2.5以上、L:0.5以下 出力形態ラインドライバ出力 分類シリーズ:中空軸形 信号形式二相出力+原点(波形) 電源電圧(V)DC4.75〜5.25 負荷電圧(V)- 消費電流(mA)50以下(無負荷時) 出力電流(mA)最大20 絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間) 使用周囲温度(℃)-10〜80 デューティー比50±25% 慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6 ケーブルシールド耐油PVC 許容リップル3%rms以下 原点信号機(幅)100±50% 立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(ケーブル1m以下、最大負荷時) 耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10〜55Hz(3軸方向 各1時間) 使用周囲湿度35%〜85%RH(但し、結露しないこと) シャフト長さ(mm)12.3(穴深さ) 保存温度範囲(℃)-25〜85 取付ピッチ(mm)(板ばね)40 公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯) ケーブル外径(Φmm)6 耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回) 波形(信号)二相出力+原点 最大応答周波数(kHz)200 出力論理正論理(アクティブハイ) 起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時) 位相差25±12.5% 許容スラスト荷重(N)軸:20 許容ラジアル荷重(N)軸:30 認定取得UL、c-UL 、CE 使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする