強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 43926294 品番 M24×110
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
ねじの呼びM24 材質 長さ(mm)110 ねじピッチ3 種別半ねじ ねじ長さ(mm)54 寸法S(mm)36 表面処理クロメート 寸法e(mm)約41.6 頭部形状六角 寸法K(mm)15 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2810:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする