M10×75 鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43929514

鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)75
75
40
45
50
60
65
70
85
90
35
100
110
55
80
130
150
95
120
140
25
30
ねじピッチ1.5
内容量1箱(50個)注文コード43929514品番M10×75
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
75
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
材質
ねじ長さ(mm)
26
寸法S(mm)
17
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1208:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする