大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(230個)
1箱(230個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(60個)
1箱(280個)
1箱(250個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(85個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(140個)
1箱(110個)
1箱(90個)
1箱(55個)
1箱(50個)
1箱(45個)
1箱(30個)
1箱(80個)
1箱(500個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M8
長さ(mm)
16
16
16
15
100
12
14
18
20
22
25
28
35
38
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
30
10
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
1
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(230個)
注文コード
43936496
品番
M10×16
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
14
寸法K(mm)
7
寸法e(mm)
約16.2
寸法Z(mm)
約1.5
種別
全ねじ
表面処理
グリーンクロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目