大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
43937293
品番
M12×50
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約2
寸法K(mm)
8
種別
全ねじ
表面処理
クローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目