大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43937433
品番
M16×25
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.5
寸法S(mm)
22
寸法e(mm)
約25.4
寸法Z(mm)
約2
寸法K(mm)
10
種別
全ねじ
表面処理
クローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目