小形六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250個) 注文コード 43943584 品番 M8×28
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ねじの呼びM8 材質 長さ(mm)28 ねじピッチ1.25 寸法S(mm)12 寸法K(mm)5.5 種別全ねじ 表面処理クロメート 寸法e(mm)約13.9 寸法Z(mm)約1.2 頭部形状六角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42707515
2024-02-03
用途:
自動車メンテナンス
池ノ内興業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

錆びた螺子を交換しています。安いので、リピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4757:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする