曜日別特売
M14×90 小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂 43950977

小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/グリーンクロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM14
長さ(mm)90
90
65
75
80
100
105
120
125
130
135
35
40
50
55
60
70
85
110
45
150
95
ねじピッチ1.5
内容量1箱(50個)注文コード43950977品番M14×90
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの呼び
M14
長さ(mm)
90
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
材質
寸法H(mm)
9
寸法D(mm)
約18
表面処理
グリーンクロメート
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
約21.9
頭部形状
六角
寸法d1(mm)
14
寸法K(mm)
約2
寸法R(mm)
(最小)0.6
寸法da(mm)
(最小)16.2
ねじ山種類
メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3483:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする