大阪魂
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(2個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(85個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(90個)
1箱(55個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(35個)
1箱(20個)
1箱(25個)
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
60
60
60
105
110
115
120
125
130
135
140
150
30
35
40
45
55
65
75
80
85
90
100
50
70
95
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全73種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
43953052
品番
M14×60
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
材質
鉄
寸法H(mm)
9
寸法D(mm)
約18
表面処理
ダクロ
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
約21.9
頭部形状
六角
寸法d1(mm)
14
寸法K(mm)
約2
寸法R(mm)
(最小)0.6
寸法da(mm)
(最小)16.2
ねじ山種類
メートル細目