M12×35 小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 43957261

小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/生地)(小箱)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(90個)
1箱(90個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(2個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(85個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(55個)
1箱(45個)
1箱(80個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(250個)
1箱(130個)
1箱(120個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)35
35
100
105
110
125
130
135
140
150
30
45
50
55
65
70
75
80
85
90
95
120
145
40
60
115
ねじピッチ1.25
内容量1箱(90個)注文コード43957261品番M12×35
販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
材質
鉄
寸法H(mm)
8
寸法D(mm)
約16.5
表面処理
生地
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法d1(mm)
12
寸法K(mm)
約2
寸法R(mm)
(最小)0.6
寸法da(mm)
(最小)14.2
ねじ山種類
メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43957076
2022-11-24
用途: 造作工事の部材として
株式会社ユナイテッドアーキテクトジャパン 様

過去にも購入したことのある部材でしたので安定した商品でした!ありがとうございました。またお願い致します。

対象商品 : 43957042
2018-08-14
用途: 車両整備
運輸・通信業

安価で発送も早く 助かります。 後は耐久性が心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3943:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする