VV5QC51-0504TSEA V Series(VV5QC51) SMC 43964463

V Series(VV5QC51)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径シリンダポート:(04) 1/2 ねじの種類(T) NPTF 注文コード43964463 品番VV5QC51-0504TSEA
参考基準価格(税別)¥106,590 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は管接続口径・ねじの種類など95種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF 管接続口径シリンダポート:(04) 1/2 連数5 キット名(SEA) EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12 SIユニット出力極性:(-) +COM シリンダポート管接続口径(04) 1/2 SIユニット出力極性(-) +COM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする