VV5QC51-1203SQAN V Series(VV5QC51) SMC 43964612

V Series(VV5QC51)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径シリンダポート:(03) 3/8 ねじの種類(-) Rc 注文コード43964612 品番VV5QC51-1203SQAN
参考基準価格(税別)¥145,090 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は管接続口径・ねじの種類など95種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径シリンダポート:(03) 3/8 連数12 キット名(SQA) DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12 SIユニット出力極性:(N) -COM シリンダポート管接続口径(03) 3/8 SIユニット出力極性(N) -COM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする