M22×95 六角ハイテンションボルト F10T(鉄/生地) 大阪魂 43964681

六角ハイテンションボルト F10T(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43964681 品番M22×95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM22 材質 長さ(mm)95 ねじピッチ2.5 付属品ナット1ヶ丸W2枚付き 寸法H(mm)14 表面処理生地 寸法B(mm)36 頭部形状六角 寸法K(mm)2.5 ねじ長さS(mm)40 偏心(a-b):最大1.1 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする