大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
六角ハイテンションボルト F10T(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43964697
品番
M24×135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
135
ねじピッチ
3
付属品
ナット1ヶ丸W2枚付き
寸法H(mm)
15
表面処理
生地
寸法B(mm)
41
頭部形状
六角
寸法K(mm)
3
ねじ長さS(mm)
45
偏心
(a-b):最大1.2
ねじ山種類
メートル並目