M22×115 六角ハイテンションボルト F8T(鉄/ドブ) 大阪魂 43964785

六角ハイテンションボルト F8T(鉄/ドブ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43964785 品番M22×115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM22 材質 長さ(mm)115 ねじピッチ2.5 付属品ナット1ヶ丸W2枚付き 寸法H(mm)14 寸法S(mm)40 表面処理ドブ 寸法B(mm)36 寸法C(mm)約41.6 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43964882
2017-04-26
用途:
器具の固定
建設業・工事業

素人には図面が分かりにくい。問い合わせフォームに聞いても、メーカーにも存在しないみたいですし、図面なしで何を基準に製造しているのか疑問です。やはり素人ではピッタリのものは選びづらい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする