大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
六角ハイテンションボルト F8T(鉄/ドブ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43964803
品番
M22×125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M22
材質
鉄
長さ(mm)
125
ねじピッチ
2.5
付属品
ナット1ヶ丸W2枚付き
寸法H(mm)
14
寸法S(mm)
40
表面処理
ドブ
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
約41.6
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目