大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
43965047
品番
1/2×3"1/2
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
長さ(inch)
3-1/2
山数
20
色
黒
寸法H(mm)
8
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
19
頭部形状
六角
寸法S(inch)
3/8
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)