大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
43965092
品番
1/4×5/8
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
1/4
材質
鉄
長さ(inch)
5/8
山数
28
色
黒
寸法H(mm)
4
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
11
頭部形状
六角
寸法S(inch)
7/8
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)