SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VV5QZ12)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43965163
品番
VV5QZ12-SA05-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,600
この商品は
オプション
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
連数
5
ポートねじの種類
P、R:(-) Rc
CE-対応品
(-) なし
SIユニット
(-) NPN出力 (+COM.)
CADデータダウンロード