大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
43965257
品番
7/16×1"
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
7/16
材質
鉄
長さ(inch)
1
山数
20
色
黒
寸法H(mm)
7
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
16
頭部形状
六角
寸法S(inch)
1/4
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)