大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
43965302
品番
1/2×1"1/2
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
長さ(inch)
1-1/2
山数
20
寸法H(mm)
8
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
19
頭部形状
六角
寸法S(inch)
3/8
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。