SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VV5QZ15)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
ねじの種類
(F) G
規格
(Q) CE対応品
注文コード
43965836
品番
VV5QZ15-06C6FC-R-Q
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・規格
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
規格
(Q) CE対応品
連数
6
パイロット方式
(R) 外部パイロット
キット名
C
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード