SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VV5QZ15)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(M5) M5ねじ
ねじの種類
(-) Rc
規格
(Q) CE対応品
注文コード
43965888
品番
VV5QZ15-12M5C-R-Q
参考基準価格(税別)
¥11,990
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・規格
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(M5) M5ねじ
規格
(Q) CE対応品
連数
12
パイロット方式
(R) 外部パイロット
キット名
C
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード