大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(75個)
注文コード
43966115
品番
3/8×3"
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
3/8
材質
鉄
長さ(inch)
3
山数
24
寸法H(mm)
6
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
14
頭部形状
六角
寸法S(inch)
1/8
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)