大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
43966142
品番
5/16×1"3/4
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
5/16
材質
鉄
長さ(inch)
1-3/4
山数
24
寸法H(mm)
5
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
12.5
頭部形状
六角
寸法S(inch)
1
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)