VV5QZ15-11N7TC-D-Q V Series(VV5QZ15) SMC 43966247

V Series(VV5QZ15)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 ねじの種類(T) NPTF 規格(Q) CE対応品 注文コード43966247 品番VV5QZ15-11N7TC-D-Q
参考基準価格(税別)¥19,970 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は管接続口径・ねじの種類・規格など130種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF 管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 規格(Q) CE対応品 連数11 キット名C CE-対応品(Q) CE対応品 DINレール(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする