大阪魂
六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
1箱(20個)
1箱(20個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(45個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(650個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(550個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(300個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(65個)
1箱(230個)
ねじの呼び
1/2
1/2
1/4
3/4
3/8
5/16
5/8
7/16
山数
13
13
20
10
16
18
11
14
長さ(inch)
6
1
1-1/2
1-1/4
1-3/4
2
2-1/2
2-1/4
2-3/4
3
3-1/2
3-1/4
3-3/4
3/4
4
4-1/2
5
6
1/2
5/8
7/8
全106種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
43968513
品番
1/2×6"
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
長さ(inch)
6
山数
13
寸法H(mm)
8
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
19
頭部形状
六角
寸法S(inch)
1-3/8
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。