1/4×5/8 六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 43973982

六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(600個)
1箱(600個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(45個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(650個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(550個)
1箱(450個)
1箱(15個)
1箱(300個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(65個)
1箱(250個)
1箱(230個)
1箱(130個)
1箱(120個)
ねじの呼び1/4
山数20
長さ(inch)5/8
内容量1箱(600個)注文コード43973982品番1/4×5/8
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの呼び
1/4
長さ(inch)
5/8
山数
20
種別
-
材質
寸法H(mm)
4
表面処理
亜鉛黒
寸法B(mm)
11
頭部形状
六角
寸法S(inch)
7/8
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3838:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする