VV5QZ25-SA02C6-DR V Series(VV5QZ25) SMC 43975873

V Series(VV5QZ25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 ねじの種類P、Rポート:(-) Rc 注文コード43975873 品番VV5QZ25-SA02C6-DR
参考基準価格(税別)¥23,320 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は管接続口径・ねじの種類・規格など189種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類P、Rポート:(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 連数2 SIユニット(-) NPN出力 (+COM.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする