大阪魂
六角ボルト 全ねじ 頭部ノーマーク(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M8
M10
M6
M8
長さ(mm)
40
16
20
25
30
40
45
8
ねじピッチ
1.25
1.5
1
1.25
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43976992
品番
M8×40
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目