大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(65個)
長さ(mm)
45
注文コード
43978191
品番
M12×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
30
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目