画像準備中

六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/三価ホワイト)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM14 注文コード43980036 品番M14×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM14 材質 長さ(mm)150 ねじピッチ1.5 種別半ねじ ねじ長さ(mm)40 表面処理三価ホワイト 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42789975
2021-12-12
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ディスクキャリバーの固定ボルトに使います。重要な部分なので良いネジが必要でした。

対象商品:
42789993
2018-09-08
用途:
オートバイ部品の取り替え
その他業種

オートバイのサイレンサー固定ボルトの長さ変更対応です。
半ネジ細めボルトは、ホームセンターではなかなか見つけられず、こちらにありました。
特殊ボルトですので仕方ないですが、価格がもう少し手頃ならありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
42790027
2018-08-14
用途:
車両整備
運輸・通信業

安価で発送も早く 助かります。 後は耐久性が心配です。サイズが豊富なので助かり

1人が参考にしています
対象商品:
42790011
2018-08-04
用途:
車のメンテナンス用

パーツの接続部分に使用予定です。品質と価格は宜しいと思います。

対象商品:
42790045
2017-04-18
用途:
ヒッチメンバー取付
医療・福祉・介護関連業

ヒッチメンバーをエアロに合わせて加工取付するのに使いました。近所のかなり大きなホームセンターにも無いサイズでしたが、ネット検索にてモノタロウさんで見つけ即注文。日曜日にも関わらず出荷して頂き助かりました。

対象商品:
42790036
2016-06-03
用途:
日曜大工の架台固定

近くのホームセンターに無かったので助かりました。
もう少し長いもの(100mmくらい)も揃えてもらえればありがたいです。

対象商品:
42790097
2015-05-19
用途:
バイク整備

ホームセンターでは、こういった特殊なボルトは売ってません。
何件か廻りましたが、あっても首下で60mmまででした。
ホント、助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
42790036
2014-05-23
用途:
バイク整備

さがすとなかなか無いものですがモノタロウさんでカンタンに手に入り満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
708:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする