VV7210-04R-06BSB-Q V Series(VV7210) SMC 43981166

V Series(VV7210)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(-) Rc 配管接続口径2(B) 4(A)ポート:(04R) 1/2 (R側) 、 1(P) 3(R2) 5(R1)ポート配管接続:(06B) 3/4 (両側) 注文コード43981166 品番VV7210-04R-06BSB-Q
参考基準価格(税別)¥57,810 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はねじの種類・配管接続口径など77種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc シール方式(-) メタルシール 連数10 コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) 配管接続口径2(B) 4(A)ポート:(04R) 1/2 (R側) 、 1(P) 3(R2) 5(R1)ポート配管接続:(06B) 3/4 (両側) CE-対応品(Q) CE対応品 パイロットエキゾースト(-) 集中排気 サイレンサ(SB) 有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする