※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM14 注文コード43981856 品番M14×120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM14 材質 長さ(mm)120 ねじピッチ1.5 種別半ねじ ねじ長さ(mm)34 表面処理クロメート 頭部形状六角 強度区分4.8 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42790151
2021-11-13
用途:
エンジンスタンド用に
製造業

4AGエンジンスタンド用に購入、もう少し長ければ良かったが問題なく使用できました

対象商品:
42790133
2020-07-02
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使えます。細目はホームセンターにはなかなか無いので助かります。

対象商品:
42790142
2018-02-13
用途:
自動車メンテナンス
松葉工業 様 (建設業・工事業)

ホームセンターに行ってもあんまり無サイズなので、とても助かりました。

対象商品:
42790142
2016-07-18
用途:
バイクメンテナンス

やっとほしい長さを購入できました。
なかなか無いので、たすかりました。

対象商品:
42790167
2014-10-23
用途:
エンジンスタンドにエンジンを固定

この太さと長さでpt1.25は探してもなかなか見つからなかったので助かりました。(市販の物はほとんどがpt1.5の為)

1人が参考にしています
対象商品:
42790167
2013-09-06
用途:
車のスペアタイヤ固定ボルトに使用

まだ使っていないがテンパータイヤを固定するので標準よりも短いボルトを注文しました。
見つけにくかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2819:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする