VV722-04Y-04DSB-Q V Series(VV722) SMC 43981893

V Series(VV722)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(-) Rc 配管接続口径2(B) 4(A)ポート:(04Y) 1/2 (裏) 、 1(P) 3(R2) 5(R1)ポート配管接続:(04D) 1/2 (D側) 注文コード43981893 品番VV722-04Y-04DSB-Q
参考基準価格(税別)¥21,290 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコイル定格電圧・ねじの種類・配管接続口径など100種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc シール方式(-) メタルシール 連数2 コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) 配管接続口径2(B) 4(A)ポート:(04Y) 1/2 (裏) 、 1(P) 3(R2) 5(R1)ポート配管接続:(04D) 1/2 (D側) CE-対応品(Q) CE対応品 パイロットエキゾースト(-) 集中排気 サイレンサ(SB) 有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする