※1-2-M19-3-VEX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VVEX BASE - ベース配管形: エアオペレート形3ポート3ポジションバルブ(VVEX2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(F) G 連数2 注文コード43990555 品番VVEX2-2-2-02F
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はねじの種類・連数など10種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 ねじの種類(F) G 管接続口径(02) 1(P):1/4、3(R):1/4、 2(A):1/4 連数2 パイロット方式(2) 共通外部パイロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする