※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×200 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 43990974 M6×200 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 43990974

六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 43990974 品番 M6×200
販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
ねじの呼びM6 材質 長さ(mm)200 ねじピッチ1 種別半ねじ ねじ長さ(mm)24 寸法r(mm)(最小)0.25 寸法S(mm)10 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)約11.5 寸法Z(mm)約1 頭部形状六角 寸法K(mm)4 寸法ds(Φmm)6 寸法dk(Φmm)約9.8 寸法da(Φmm)(最小)6.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3248:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする