VVX220A05Z V Series(VVX) SMC 43996252

V Series(VVX)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用流体空気 接続口径1/8 注文コード43996252 品番VVX220A05Z
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は使用流体・接続口径など295種類から選べます 他の種類を見る
接続口径1/8 連数5 使用流体空気 材質(ベース)(A) Al ベース共通加圧

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする