SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX212)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
2ポート
ねじの種類
(T) NPTF
注文コード
43998833
品番
VVX212T-03-1
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・ねじの種類
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2ポート
ねじの種類
(T) NPTF
接続口径
(2) 1/4
型式
21
連数
3
ベース
(-) 共通加圧用
追記号
(-) なし
CADデータダウンロード