大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
注文コード
44003041
品番
M6×100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
1
寸法ds(Φmm)
6
寸法K(mm)
4
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
約11.5
寸法dk(Φmm)
約9.8
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法da(Φmm)
(最小)6.8
寸法Z(mm)
約1
ねじ長さ(mm)
18
種別
半ねじ
表面処理
ダクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目