六角ボルト 半ねじ(鉄/ダクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM6 注文コード44003084 品番M6×120
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はねじの呼び・内容量など160種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 材質 長さ(mm)120 ねじピッチ1 寸法ds(Φmm)6 寸法K(mm)4 寸法S(mm)10 寸法e(mm)約11.5 寸法dk(Φmm)約9.8 寸法r(mm)(最小)0.25 寸法da(Φmm)(最小)6.8 寸法Z(mm)約1 ねじ長さ(mm)18 種別半ねじ 表面処理ダクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1654:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする