大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/ディスゴ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
ねじの呼び
M10
注文コード
44006453
品番
M10×110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
110
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
26
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
17
表面処理
ディスゴ
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法ds(Φmm)
10
寸法dk(Φmm)
約16.5
寸法da(Φmm)
(最小)11.2
ねじ山種類
メートル並目