六角ボルト 半ねじ(鉄/ディスゴ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) ねじの呼びM10 注文コード44006462 品番M10×115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など79種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 材質 長さ(mm)115 ねじピッチ1.5 種別半ねじ ねじ長さ(mm)26 寸法r(mm)(最小)0.4 寸法S(mm)17 表面処理ディスゴ 寸法e(mm)約19.6 寸法Z(mm)約1.5 頭部形状六角 寸法K(mm)7 寸法ds(Φmm)10 寸法dk(Φmm)約16.5 寸法da(Φmm)(最小)11.2 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1662:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする